Lapp - SILVYN COMPACT NPT 1 1/4" NPB - 61803836

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - SILVYN COMPACT NPT 1 1/4" NPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776885610

Réf. Sonepar

00205688561

Réf. Fournisseur

61803836

Marque

Lapp

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.63

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

16 mm

longueur totale:

43 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-45...105 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Presse-étoupe pour gaine; NPT 1 1/4"; Dimension nominale: 1 1/4; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67;

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp