Lapp - SILVYN SNAP PET 19 GY 2,5M - 61721280

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - SILVYN SNAP PET 19 GY 2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 19...25 mm

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776060949

Réf. Sonepar

00205606094

Réf. Fournisseur

61721280

Marque

Lapp

diamètre du faisceau:

19...25 mm

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-55...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 16mm; Dimension nominale: 19; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

SILVYN SNAP PET 19 GY 2,5M

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp