Lapp - SKINTOP® LOCATOR facilite le positionnement et l'inscription des orifices de tra - 61791330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 8.7 mm
électronique - Non
isolé - Oui
grandeur de commande continue - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777477838
Réf. Sonepar
00205747783
Réf. Fournisseur
61791330
Marque
Lapp
dimension de raccordement:
autre
longueur totale:
8.7 mm
électronique:
Non
isolé:
Oui
grandeur de commande continue:
Non
avec échelle:
Oui
avec signal sonore:
Non
adapté à une rallonge:
Non
avec rallonge:
Non
modèle de tournevis:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
SKINTOP LOCATOR M12-M25
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.