Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des - 44428219

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...105 °C

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776691884

Réf. Sonepar

00205669188

Réf. Fournisseur

44428219

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...105 °C

tension assignée (Ue):

1500 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...6 mm²

section de raccordement cable souple:

4...6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact, Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 4mm² - 6mm²; Matériau du contact: Laiton étamé

Les Atouts de l'article:

EPIC SOLAR 4PLUS PIN M 4...6

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp