Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des - 44428220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
température ambiante - -40...105 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
degré de pollution - 3
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776691891
Réf. Sonepar
00205669189
Réf. Fournisseur
44428220
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
température ambiante:
-40...105 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
4...6 mm²
section de raccordement cable souple:
4...6 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
nombre min. de cycles d'insertion:
100
Les Atouts de l'article:
EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


