Non retournable

Lapp - Système modulaire du cadre MC - EPIC® MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE - 10381300

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Système modulaire du cadre MC - EPIC® MCR 10 B RAHMEN FUER MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • avec raccordement PE - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 34 mm

  • profondeur - 64 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773073225

Réf. Sonepar

00205103813

Réf. Fournisseur

10381300

Marque

Lapp

matériau du cadre de fixation:

plastique

avec raccordement PE:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

34 mm

profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Système modulaire; Nombre de contacts: 1; , Avec conducteur de protection; Nombre de slots: 3;

Les Atouts de l'article:

MCR 10 B RAHMEN FUER BUCHSENMODULE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp