Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61744231

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.5 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 170 mm

  • diamètre nominal - 1 mm

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773192339

Réf. Sonepar

00205319233

Réf. Fournisseur

61744231

Marque

Lapp

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.5 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

170 mm

diamètre nominal:

1 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-55...145 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 26.5mm; Diamètre extérieur: 33.1mm; Dimension nominale: 1; Acier; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SILVYN HCX 1'' 26,5x33,1 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp