Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61802150

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 45 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 100 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773206555

Réf. Sonepar

00205320655

Réf. Fournisseur

61802150

Marque

Lapp

diamètre externe:

45 mm

diamètre intérieur:

40 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

100 mm

diamètre nominal:

45 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-50...250 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.62 kg/m

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 40mm; Diamètre extérieur: 45mm; Dimension nominale: 45; Acier

Les Atouts de l'article:

SILVYN AS 45 / 40x45

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp