Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 36 mm
diamètre intérieur - 29 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 90 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773280739
Réf. Sonepar
00205328073
Réf. Fournisseur
64400070
Marque
Lapp
diamètre externe:
36 mm
diamètre intérieur:
29 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
90 mm
diamètre nominal:
36 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...80 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.6 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
450 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
SILVYN AS-P 36 / 29X36 25M GY
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


