Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55503186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
type de filetage - autre
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776775829
Réf. Sonepar
00205677582
Réf. Fournisseur
55503186
Marque
Lapp
modèle:
droit
type de filetage:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...300 °C
nombre d'entrées:
1


