Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 61804635

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rayon de courbure, statique - 40 mm

  • diamètre nominal - 16 mm

  • température d'utilisation - -100...300 °C

  • accélérateur de flammes - Oui

  • utilisation dans la zone Ex - Non

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777806324

Réf. Sonepar

00205780632

Réf. Fournisseur

61804635

Marque

Lapp

rayon de courbure, statique:

40 mm

diamètre nominal:

16 mm

température d'utilisation:

-100...300 °C

accélérateur de flammes:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple; Diamètre intérieur: 13mm; Diamètre extérieur: 16mm; Dimension nominale: 16; Acier

Les Atouts de l'article:

SILVYN SSU 16 / 13.0X16.0 10M

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp