Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61794035

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 54.6 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773196733

Réf. Sonepar

00205319673

Réf. Fournisseur

61794035

Marque

Lapp

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

54.6 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

63 mm

température d'utilisation:

-25...100 °C

rayon de courbure, statique:

130 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Gaine de protection annelée; Diamètre intérieur: 52.5mm; Diamètre extérieur: 63mm; Dimension nominale: 63; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SILVYN HCC 63 / 52,5x63,0 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp