Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61794030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 42.7 mm
sans halogène - Oui
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773196757
Réf. Sonepar
00205319675
Réf. Fournisseur
61794030
Marque
Lapp
diamètre externe:
50 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
42.7 mm
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
50 mm
température d'utilisation:
-25...100 °C
rayon de courbure, statique:
110 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
SILVYN HCC 50 / 40,1x50,0 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


