🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61806730

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • fermé - Oui

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773198157

Réf. Sonepar

00205319815

Réf. Fournisseur

61806730

Marque

Lapp

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

fermé:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

traitement de la surface:

autre

nombre max. de tubes:

1

sans halogène:

Oui

Support de montage; Dimension nominale: 37; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 37; Polyamide

Les Atouts de l'article:

SILVYN SPLIT COS 37 BK (M6)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp