Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811260

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • fermé - Oui

  • qualité du matériau - polyamide

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773383294

Réf. Sonepar

00205338329

Réf. Fournisseur

61811260

Marque

Lapp

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

fermé:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

gris

traitement de la surface:

autre

nombre max. de tubes:

1

sans halogène:

Oui

Support de montage; Dimension nominale: 16; Polyamide

Les Atouts de l'article:

SILVYN KLICK-D 16 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp