Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Oui
qualité du matériau - polyamide
couleur - noir
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773383621
Réf. Sonepar
00205338362
Réf. Fournisseur
61811245
Marque
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui
Support de montage; Dimension nominale: 42; Polyamide


