Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Oui
qualité du matériau - polyamide
couleur - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773384420
Réf. Sonepar
00205338442
Réf. Fournisseur
61811145
Marque
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
SILVYN KLICK-S 21 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


