Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61806555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 11.4 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 8.4 mm
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773638424
Réf. Sonepar
00205363842
Réf. Fournisseur
61806555
Marque
Lapp
diamètre externe:
11.4 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
8.4 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
11.4 mm
température d'utilisation:
-40...140 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
rayon de courbure, statique:
24 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
SILVYN SINUS PA6 8,4x11,4 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


