Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55501460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 45 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773265583
Réf. Sonepar
00205326558
Réf. Fournisseur
55501460
Marque
Lapp
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
45 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
longueur de filetage:
12 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
38 mm
longueur totale:
62.5 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
température d'utilisation:
-10...110 °C
Les Atouts de l'article:
SILVYN LKI-M 50x1,5 SGY
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


