Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55501410

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 14 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773265934

Réf. Sonepar

00205326593

Réf. Fournisseur

55501410

Marque

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

14 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10 mm

longueur totale:

39.5 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-10...110 °C

Presse-étoupe pour gaine; M 16; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 14; Polypropylène; IP 54;

Les Atouts de l'article:

SILVYN LKI-M 16x1,5 SGY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp