Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 64453670

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - PUR (polyuréthane)

  • rayon de courbure, statique - 10 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773280302

Réf. Sonepar

00205328030

Réf. Fournisseur

64453670

Marque

Lapp

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

PUR (polyuréthane)

rayon de courbure, statique:

10 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

14 mm

matériau de l'hélice:

acier à ressort non revêtu PUR

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

flexible

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 14mm; Dimension nominale: 14; Polyuréthane; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SILVYN FD-PU 10x14 MBU

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp