Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774463605
Réf. Sonepar
00205446360
Réf. Fournisseur
55502466
Marque
Lapp
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
longueur de filetage:
16 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-40...120 °C
Les Atouts de l'article:
SILVYN MPC M40 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


