Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 55502494

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - droit

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774852416

Réf. Sonepar

00205485241

Réf. Fournisseur

55502494

Marque

Lapp

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

droit

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

PG13,5

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-40...120 °C

Presse-étoupe pour gaine; PG 13,5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 20; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67, IP 65;

Les Atouts de l'article:

SILVYN MPC PG13/2 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp