fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61751606

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47.9 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 240 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777307494

Réf. Sonepar

00205730749

Réf. Fournisseur

61751606

Marque

Lapp

diamètre externe:

47.9 mm

diamètre intérieur:

40 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

240 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

50 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

orange

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 40mm; Diamètre extérieur: 47.9mm; Dimension nominale: 50; Chlorure de polyvinyle;