Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u - 44423240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'inserts de contact à fiche - 6
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 111.2 mm
hauteur - 36.5 mm
largeur - 34.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489503
Réf. Sonepar
00205748950
Réf. Fournisseur
44423240
Marque
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche:
6
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
111.2 mm
hauteur:
36.5 mm
largeur:
34.4 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
mode de pose:
inséré
Les Atouts de l'article:
EPIC MHS 24 R
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


