Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u - 44423247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau du contact - laiton
matériau du revêtement de contact - argent
nombre min. de cycles d'insertion - 500
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777489664
Réf. Sonepar
00205748966
Réf. Fournisseur
44423247
Marque
Lapp
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
nombre min. de cycles d'insertion:
500
Les Atouts de l'article:
EPIC MH BCEM AG 16sqmm D=8.0
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


