Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u - 44423275

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en u

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - non traité

  • nombre min. de cycles d'insertion - 500

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777697946

Réf. Sonepar

00205769794

Réf. Fournisseur

44423275

Marque

Lapp

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

non traité

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Ressort de liaison potentiel;

Les Atouts de l'article:

EPIC MHB Potential Set

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp