LCI - AR111 12W 3000K 1000lm 35° AC/DC 12V - 3820080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83.3 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194703360
Réf. Sonepar
00471470336
Réf. Fournisseur
3820080
Marque
LCI
Culot:
autre
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83.3 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
35...35 °
tension nominale (Un):
12...12 V
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
110.2 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


