LCI - AR111 DIM 12W 3000K 1000lm 35° avec driver dimmable TRIAC - 3820090

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - AR111 DIM 12W 3000K 1000lm 35° avec driver dimmable TRIAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 1000...1000 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 83.3 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194703377

Réf. Sonepar

00471470337

Réf. Fournisseur

3820090

Marque

LCI

Culot:

autre

flux lumineux:

1000...1000 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

efficacité lumineuse de la lampe:

83.3 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

35...35 °

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

incolore

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

110 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

AR111 DIM 12W 3000K 1000lm 35° avec driver dimmable TRIAC.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI