LCI - Contrôleur 8A PUSH ZIGBEE - 1775020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194710160
Réf. Sonepar
00471471016
Réf. Fournisseur
1775020
Marque
LCI
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
97 mm
diamètre:
42.06 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
37 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


