🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

LCI - Contrôleur DALI PUSH 8A 12V-24V - 1770113

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Contrôleur DALI PUSH 8A 12V-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194712324

Réf. Sonepar

00471471232

Réf. Fournisseur

1770113

Marque

LCI

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

97 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

37 mm

Permet de faire varier en DALI ou PUSH des drivers ON/OFF 12 ou 24V, IP20 ou IP67, jusqu'à 8A.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI