LCI - Contrôleur RGBW 20A 12-24-36V DALI DT8 - 1770117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194710238
Réf. Sonepar
00471471023
Réf. Fournisseur
1770117
Marque
LCI
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
170 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
28 mm
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


