🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

LCI - Contrôleur universel 5 en 1 pour tous les rubans LED - 5700045

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194708785

Réf. Sonepar

00471470878

Réf. Fournisseur

5700045

Marque

LCI

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

diamètre:

142 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

23 mm

Contrôleur universel 5 en 1 adapté pour tous les rubans LED : blanc, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW.