LCI - DCC DALI PUSH 20w 200-550CG - 1600472

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC DALI PUSH 20w 200-550CG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 3...45 V

  • courant de sortie - 200...550 mA

  • puissance de sortie - 0.6...20.3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194712591

Réf. Sonepar

00471471259

Réf. Fournisseur

1600472

Marque

LCI

tension de sortie:

3...45 V

courant de sortie:

200...550 mA

puissance de sortie:

0.6...20.3 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

116 mm

largeur:

40.5 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

diamètre:

46.09 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable DALI PUSH 20W.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI