LCI - DCC TRIAC 10W 350-500mA - 1600412

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC TRIAC 10W 350-500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...20 V

  • courant de sortie - 350...500 mA

  • puissance de sortie - 4.2...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194711068

Réf. Sonepar

00471471106

Réf. Fournisseur

1600412

Marque

LCI

tension de sortie:

12...20 V

courant de sortie:

350...500 mA

puissance de sortie:

4.2...10 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

122 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

47.01 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable TRIAC 10W.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI