LCI - DCC TRIAC 10W 500-700mA - 1600415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 8...14 V
courant de sortie - 500...700 mA
puissance de sortie - 4...9.8 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194711075
Réf. Sonepar
00471471107
Réf. Fournisseur
1600415
Marque
LCI
tension de sortie:
8...14 V
courant de sortie:
500...700 mA
puissance de sortie:
4...9.8 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
122 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
23 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
47.01 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


