Non retournable

LCI - DCC TRIAC 15W 500mA + fils - 1600459

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCC TRIAC 15W 500mA + fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 19...30 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 9.5...15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194711464

Réf. Sonepar

00471471146

Réf. Fournisseur

1600459

Marque

LCI

tension de sortie:

19...30 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

9.5...15 W

indice de protection (IP):

IP44

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

68.2 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

42.72 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver courant constant dimmable TRIAC 15W 500mA.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI