Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - DCV DALI PUSH 80W 24V SC - 1650320

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DCV DALI PUSH 80W 24V SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277792394

Réf. Sonepar

00471779239

Réf. Fournisseur

1650320

Marque

LCI

Driver tension constante dimmable DALI PUSH 80W 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI