Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - DL LED R4C 6W 3000K 520lm diamètre 125mm - 5035701

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194705050

Réf. Sonepar

00471470505

Réf. Fournisseur

5035701

Marque

LCI

température de couleur:

3000...3000 K

DL LED à encastrer 6W, 3000K, diamètre 125mm.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI