Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - DL LED R5C 10W 4000K 920lm diamètre 150mm - 5035706

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194705081

Réf. Sonepar

00471470508

Réf. Fournisseur

5035706

Marque

LCI

DL LED à encastrer 10W, 4000K, diamètre 150mm.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI