Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - DLPS 36W 24V IP67 - 1734515

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DLPS 36W 24V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...1500 mA

  • puissance de sortie - 0...36 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194708600

Réf. Sonepar

00471470860

Réf. Fournisseur

1734515

Marque

LCI

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...1500 mA

puissance de sortie:

0...36 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

148 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

diamètre:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver tension constante ON/OFF 36W 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI