LCI - Douille GU10 CII connecteur auto. + repiquage + serre-câble - 3813613

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Douille GU10 CII connecteur auto. + repiquage + serre-câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • matériau - céramique

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701194703308

Réf. Sonepar

00471470330

Réf. Fournisseur

3813613

Marque

LCI

douille:

GU10

matériau:

céramique

type de fixation:

autre

couleur:

autre

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Douille GU10 Classe II connecteur automatique + repiquage + serre-câble.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI