LCI - DP HF ON/OFF 400W - à intégrer - 1760105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de présence
mode de commande - non dimmable
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760277792226
Réf. Sonepar
00471779222
Réf. Fournisseur
1760105
Marque
LCI
modèle:
capteur de présence
mode de commande:
non dimmable
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
24.5 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
36 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


