🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

LCI - DRIVER LED 200W 24V IP67 - 1733826

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DRIVER LED 200W 24V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...8330 mA

  • puissance de sortie - 0...200 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194707689

Réf. Sonepar

00471470215

Réf. Fournisseur

1733826

Marque

LCI

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...8330 mA

puissance de sortie:

0...200 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

304 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

45 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

diamètre:

84.06 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver tension constante ON/OFF 200W 24V.