Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - DRIVER LED 400W 24V IP67 - 1733835

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - DRIVER LED 400W 24V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277793179

Réf. Sonepar

00471779317

Réf. Fournisseur

1733835

Marque

LCI

Driver tension constante ON/OFF 400W 24V.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI