Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - ETANCHLED IP65 36W 4000K longueur 1200mm CII - 5420130

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - ETANCHLED IP65 36W 4000K longueur 1200mm CII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277792929

Réf. Sonepar

00471779292

Réf. Fournisseur

5420130

Marque

LCI

ETANCHLED IP65 36W 4000K - longueur : 1200mm - 4680 lm.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI