Non retournable

LCI - ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm - 5420157

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277793520

Réf. Sonepar

00471779352

Réf. Fournisseur

5420157

Marque

LCI

pays de fabrication:

CHINE

ETANCHLED IP65 40W - longueur : 1200mm

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI