LCI - FLATLED 3W 300mm 4000K - 235lm - dimensions : 8x8x300mm - 5381410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 235 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701194705333
Réf. Sonepar
00471470533
Réf. Fournisseur
5381410
Marque
LCI
flux lumineux utile:
235 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
longueur:
300 mm
largeur:
20 mm
tension nominale (Un):
12...12 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière:
blanc
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
8.8 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


