Non retournable

LCI - FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 4000K - 446lm - dimensions : 10x28,6x500mm - 5381401

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 4000K - 446lm - dimensions : 10x28,6x500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701194705296

Réf. Sonepar

00471470529

Réf. Fournisseur

5381401

Marque

LCI

flux lumineux utile:

480 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

longueur:

500 mm

largeur:

28.6 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière:

blanc

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

10 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 4000K.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI