Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LCI - Gaine thermorétractable transparente Ø 19,5mm - 5m - 5550483

LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL (LCI)
CopieCopie
LCI - Gaine thermorétractable transparente Ø 19,5mm - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760277794190

Réf. Sonepar

00471779419

Réf. Fournisseur

5550483

Marque

LCI

Gaine transparente, diamètre 19,1mm, rouleau de 5m, adhésif interne pour étanchéité.

Un produit LCI

Découvrez toute la gamme LCI